品番 : EA614HP-2
品名 : 10本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMF100 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 8・10・12・13・14・15・16・17・18・19 | 全長(mm) | 127~215 |
| 総重量(kg) | 2.4 | ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm) | 400×115×54 |
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| 安全ロープ取付け穴付(14mm以上のサイズ) | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,100 円(税抜)/ 29,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
