品番 : EA614HP-14
品名 : 14mm/160mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMF-14 |
|---|---|---|---|
| 12ポイント | |||
| 重量(g) | 110 | サイズ(mm) | 14 |
| 厚み(mm) | 6.4×9.0 | 全長(mm) | 160 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
