品番 : EA614HP-24
品名 : 24mm/296mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMF-24 |
|---|---|---|---|
| 12ポイント | |||
| 重量(g) | 540 | 全長(mm) | 296 |
| サイズ(mm) | 24 | 厚み(mm) | 10.0×14.5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/16 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
