詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614HP-10

品名 : 10mm/136mm コンビネーションギアレンチ(首振型)

仕様

メーカー TONE 型番 RMF-10
重量(g) 55 サイズ(mm) 10
厚み(mm) 5.0×7.3 全長(mm) 136
12ポイント
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 09:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0444ページ
バリエーション一覧
EA614HP-7 7mm/127mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HP-8 8mm/127mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HP-10 10mm/136mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HP-11 11mm/141mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HP-12 12mm/148mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HP-13 13mm/154mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HP-14 14mm/160mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HP-15 15mm/169mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HP-16 16mm/179mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HP-17 17mm/190mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HP-18 18mm/203mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HP-19 19mm/215mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HP-21 21mm/274mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HP-22 22mm/274mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HP-24 24mm/296mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
ウェブカタログ画像
※写真はEA614HP-17です。
  • ※写真はEA614HP-17です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top