品番 : EA614HP-18
品名 : 18mm/203mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMF-18 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 195 | サイズ(mm) | 18 |
| 全長(mm) | 203 | 厚み(mm) | 8.0×10.7 |
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
