詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614HS-3

品名 : 11x13mm/197mm ラチェットめがね(首振型)

仕様

メーカー TONE 型番 RMFW-1113
材質 工具鋼
12ポイント
首振機能で15°ずつの角度調整が行えます。
サイズ 11×13mm 厚み 7.7×8.6mm
全長 197mm 重量 120g
追加説明
カタログ価格

4,150 (税抜)/ 4,565 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/04 23:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0452ページ
バリエーション一覧
EA614HS-1 8x10mm/151mm ラチェットめがね(首振型)
EA614HS-2 10x12mm/176mm ラチェットめがね(首振型)
EA614HS-3 11x13mm/197mm ラチェットめがね(首振型)
EA614HS-4 12x14mm/199mm ラチェットめがね(首振型)
EA614HS-5 13x14mm/204mm ラチェットめがね(首振型)
EA614HS-6 13x17mm/229mm ラチェットめがね(首振型)
EA614HS-7 14x17mm/230mm ラチェットめがね(首振型)
EA614HS-8 16x18mm/263mm ラチェットめがね(首振型)
EA614HS-9 17x19mm/267mm ラチェットめがね(首振型)
ウェブカタログ画像
画像はEA614HS-8です。
  • 画像はEA614HS-8です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top