品番 : EA614HS-8
品名 : 16x18mm/263mm ラチェットめがね(首振型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMFW-1618 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 首振機能で15°ずつの角度調整が行えます。 | |||
| サイズ | 16×18mm | 厚み | 9.9×10.7mm |
| 全長 | 263mm | 重量 | 258g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0445ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
