品番 : EA614HS-5
品名 : 13x14mm/204mm ラチェットめがね(首振型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMFW-1314 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 首振機能で15°ずつの角度調整が行えます。 | |||
| サイズ | 13×14mm | 厚み | 8.6×9.0mm |
| 全長 | 204mm | 重量 | 138g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0445ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA614HS-8です。
