詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614HW-12

品名 : 12mm コンビネーションギアレンチ(首振型)

仕様

メーカー TONE 型番 RMFQ-12
サイズ 12mm ポイント 12ポイント
全長 148mm ヘッド部外径(D1/D2) 24.3/23.0mm
ヘッド部厚み(T1/T2) 5.3/8.2mm 重量 75g
特長 ・ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適
・スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能 
・めがね部180°首振り可能
・手に馴染む柔らかい曲線デザイン
・14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付
スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です
追加説明
カタログ価格

2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 06:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0444ページ
バリエーション一覧
EA614HW-8 8mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HW-10 10mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HW-12 12mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HW-13 13mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HW-14 14mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HW-17 17mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HW-19 19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HW-21 21mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HW-22 22mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
EA614HW-24 24mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
メイン画像

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top