品番 : EA614HW-19
品名 : 19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMFQ-19 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 19mm | ポイント | 12ポイント |
| 全長 | 215mm | ヘッド部外径(D1/D2) | 39.2/33.9mm |
| ヘッド部厚み(T1/T2) | 8.3/11.2mm | 重量 | 220g |
| 特長 | ・ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適 ・スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能 ・めがね部180°首振り可能 ・手に馴染む柔らかい曲線デザイン ・14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付 |
||
| スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/15 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA614HW : 7本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型) |
