品番 : EA614HW-24
品名 : 24mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMFQ-24 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 24mm | ポイント | 12ポイント |
| 全長 | 296mm | ヘッド部外径(D1/D2) | 52.2/46.0mm |
| ヘッド部厚み(T1/T2) | 9.8/14.5mm | 重量 | 540g |
| 特長 | ・ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適 ・スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能 ・めがね部180°首振り可能 ・手に馴染む柔らかい曲線デザイン ・14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付 |
||
| スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/15 12:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
