詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614LK-10

品名 : 10mm コンビネーションギアレンチ(首振)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 34710
対辺 10mm 全長 158mm
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
ミラー仕上げ
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能
ヘッド部が180°回転します。
ボディーサイドは滑り止め加工済み
サイズ ●サイズ(mm):10●全長(mm):159●スパナ部幅(B;mm):22.7●メガネ部幅(D;mm):22.1●スパナ部厚み(A1;mm):6.9●メガネ部厚み(A2;mm):7.9
追加説明
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/15 12:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0419ページ
バリエーション一覧
EA614LK-8 8mm コンビネーションギアレンチ(首振)
EA614LK-9 9mm コンビネーションギアレンチ(首振)
EA614LK-10 10mm コンビネーションギアレンチ(首振)
EA614LK-11 11mm コンビネーションギアレンチ(首振)
EA614LK-12 12mm コンビネーションギアレンチ(首振)
EA614LK-13 13mm コンビネーションギアレンチ(首振)
EA614LK-14 14mm コンビネーションギアレンチ(首振)
EA614LK-15 15mm コンビネーションギアレンチ(首振)
EA614LK-16 16mm コンビネーションギアレンチ(首振)
EA614LK-17 17mm コンビネーションギアレンチ(首振)
EA614LK-18 18mm コンビネーションギアレンチ(首振)
EA614LK-19 19mm コンビネーションギアレンチ(首振)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ●首180°回転

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top