品番 : EA614LK-19
品名 : 19mm コンビネーションギアレンチ(首振)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 34719 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 19mm | 全長 | 248mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能 | |||
| ヘッド部が180°回転します。 | |||
| ボディーサイドは滑り止め加工済み | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):19●全長(mm):248●スパナ部幅(B;mm):42.1●メガネ部幅(D;mm):36.8●スパナ部厚み(A1;mm):10.3●メガネ部厚み(A2;mm):11.4 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 14:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0419ページ | ||||
