品番 : EA614LK-12
品名 : 12mm コンビネーションギアレンチ(首振)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 34712 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 12mm | 全長 | 171mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能 | |||
| ヘッド部が180°回転します。 | |||
| ボディーサイドは滑り止め加工済み | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):12●全長(mm):172●スパナ部幅(B;mm):27.4●メガネ部幅(D;mm):25.3●スパナ部厚み(A1;mm):8.0●メガネ部厚み(A2;mm):8.8 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0419ページ | ||||
