品番 : EA614LT-10
品名 : 10mm ギアレンチ(首振り・スタビー)
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 38110 |
---|---|---|---|
対辺 | 10mm | 全長 | 94mm |
厚み | 6.9×7.9mm | 重量(g) | 58 |
ラチェットギア数 | 72 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
12ポイント | |||
ミラー仕上げ | |||
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能 | |||
ヘッド部が180°稼動です。 | |||
細かい作業や狭い場所での低トルクの作業に | |||
サイズ | ●サイズ(mm):10●全長(mm):94●スパナ部幅(B;mm):22.7●メガネ部幅(D;mm):22.1●スパナ部厚み(A1;mm):6.9●メガネ部厚み(A2;mm):7.9 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/20 07:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0434ページ |