品番 : EA614LT-8
品名 : 8mm ギアレンチ(首振り・スタビー)
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 38108 |
---|---|---|---|
対辺 | 8mm | 全長 | 88mm |
厚み | 6.3×7.1mm | 重量(g) | 40 |
ラチェットギア数 | 60 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
12ポイント | |||
ミラー仕上げ | |||
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能 | |||
ヘッド部が180°稼動です。 | |||
細かい作業や狭い場所での低トルクの作業に | |||
サイズ | ●サイズ(mm):8●全長(mm):88●スパナ部幅(B;mm):20.3●メガネ部幅(D;mm):18.6●スパナ部厚み(A1;mm):6.3●メガネ部厚み(A2;mm):7.1 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/15 01:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0434ページ |