品番 : EA614LT-14
品名 : 14mm ギアレンチ(首振り・スタビー)
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 38114 |
---|---|---|---|
対辺 | 14mm | 全長 | 114mm |
厚み | 8.9×9.6mm | 重量(g) | 110 |
ラチェットギア数 | 72 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
12ポイント | |||
ミラー仕上げ | |||
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能 | |||
ヘッド部が180°稼動です。 | |||
細かい作業や狭い場所での低トルクの作業に | |||
サイズ | ●サイズ(mm):14●全長(mm):114●スパナ部幅(B;mm):32.0●メガネ部幅(D;mm):28.0●スパナ部厚み(A1;mm):8.9●メガネ部厚み(A2;mm):9.6 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/11/01 10:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0434ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA614LT-8 8mm ギアレンチ(首振り・スタビー) |
EA614LT-10 10mm ギアレンチ(首振り・スタビー) |
EA614LT-13 13mm ギアレンチ(首振り・スタビー) |
EA614LT-14 14mm ギアレンチ(首振り・スタビー) |
EA614LT-17 17mm ギアレンチ(首振り・スタビー) |