詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614SV

品名 : 10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 13A/10KT
サイズ(インチ) 1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4 全長(mm) 105~230
重量 750g 材質 クロム合金鋼
12ポイント
15°タイプ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
AS-drive(面接触)
ショートタイプ
追加説明
カタログ価格

33,600 (税抜)/ 36,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 16:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0380ページ
バリエーション一覧
EA614SV 10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ
EA614SV-108 8本組/7/16"-7/8" 片目片口スパナ
EA614SV-120 20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top