品番 : EA614SV-15
品名 : 11/16" 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 13A-11/16 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (”):11/16 全長(L;mm):200 スパナ部外径(b;mm):40 メガネ部外径(d;mm):25.3 スパナ部厚み(a1;mm):6.7 メガネ部厚み(a2;mm):11.5 |
重量(g) | 116 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| AS-drive(面接触) | |||
| ショートタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/02 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0380ページ | ||||
