品番 : EA614SV-10
品名 : 7/16" 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 13A-7/16 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (”):7/16 全長(L;mm):135 スパナ部外径(b;mm):26 メガネ部外径(d;mm):16.4 スパナ部厚み(a1;mm):4.8 メガネ部厚み(a2;mm):8 |
材質 | クロム合金鋼 |
| 重量(g) | 41 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| AS-drive(面接触) | |||
| ショートタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/25 12:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0386ページ | ||||
