詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614SV-18

品名 : 13/16" 片目片口スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 13A-13/16
サイズ (”):13/16
全長(L;mm):260
スパナ部外径(b;mm):47
メガネ部外径(d;mm):30
スパナ部厚み(a1;mm):7.3
メガネ部厚み(a2;mm):13
重量(g) 204
材質 クロム合金鋼
12ポイント
15°タイプ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
AS-drive(面接触)
ショートタイプ
追加説明
カタログ価格

6,200 (税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/11/06 16:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0386ページ
バリエーション一覧
EA614SV-1 3/16" 片目片口スパナ
EA614SV-2 13/64" 片目片口スパナ
EA614SV-3 7/32" 片目片口スパナ
EA614SV-4 15/64" 片目片口スパナ
EA614SV-5 1/4" 片目片口スパナ
EA614SV-6 9/32" 片目片口スパナ
EA614SV-7 5/16" 片目片口スパナ
EA614SV-8 11/32" 片目片口スパナ
EA614SV-9 3/8" 片目片口スパナ
EA614SV-10 7/16" 片目片口スパナ
EA614SV-11 1/2" 片目片口スパナ
EA614SV-12 9/16" 片目片口スパナ
EA614SV-13 19/32" 片目片口スパナ
EA614SV-14 5/8" 片目片口スパナ
EA614SV-15 11/16" 片目片口スパナ
EA614SV-16 3/4" 片目片口スパナ
EA614SV-17 25/32" 片目片口スパナ
EA614SV-18 13/16" 片目片口スパナ
EA614SV-19 7/8" 片目片口スパナ
EA614SV-20 15/16" 片目片口スパナ
EA614SV-21 1" 片目片口スパナ
EA614SV-22 1・1/16"片目片口スパナ
EA614SV-23 1・1/8" 片目片口スパナ
EA614SV-24 1・1/4" 片目片口スパナ
EA614SV-25 1・5/16"片目片口スパナ
EA614SV-26 1・3/8" 片目片口スパナ
EA614SV-27 1・7/16"片目片口スパナ
EA614SV-28 1・1/2" 片目片口スパナ
EA614SV-31 1・7/8" 片目片口スパナ
EA614SV-32 2" 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※画像はイメージです

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG
仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top