品番 : EA614SZ
品名 : 7本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 8・10・12・13・14・17・19(7本組) | 全長(mm) | 144~252 |
| デニムツールロール付 | |||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,300 円(税抜)/ 46,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614SZ 7本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式) |
| EA614SZ-1 8-19mm/12本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式) |
