品番 : EA614SZ-13
品名 : 13mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 17-13 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 13mm | 寸法図サイズ | 全長(L;mm):182 スパナ部幅(b;mm):26.5 メガネ部幅(d;mm):25.0 スパナ部厚さ(a1;mm):6.6 スパナ部厚さ(a2;mm):8.4 |
| 重量 | 89g | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ | |||
| リバーシブルタイプ | |||
| クロームメッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/07 16:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0380ページ | ||||
