詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614SZ-11

品名 : 11mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 17-11
サイズ 11mm 寸法図サイズ 全長(L;mm):165
スパナ部幅(b;mm):23.0
メガネ部幅(d;mm):22.0
スパナ部厚さ(a1;mm):6.1
スパナ部厚さ(a2;mm):8.4
重量 68g
12ポイント
15°タイプ
狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ
リバーシブルタイプ
クロームメッキ仕上げ
追加説明
カタログ価格

5,890 (税抜)/ 6,479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/02 11:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0380ページ
バリエーション一覧
EA614SZ-8 8mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614SZ-9 9mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614SZ-10 10mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614SZ-11 11mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614SZ-12 12mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614SZ-13 13mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614SZ-14 14mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614SZ-15 15mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614SZ-16 16mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614SZ-17 17mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614SZ-18 18mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614SZ-19 19mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※画像はEA614SZ-19です

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top