品番 : EA614SZ-8
品名 : 8mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 17-8 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8.0mm | 寸法図サイズ | 全長(L;mm):144 スパナ部幅(b;mm):17.0 メガネ部幅(d;mm):18.0 スパナ部厚さ(a1;mm):4.7 メガネ部厚さ(a2;mm):7.4 |
| 重量 | 38g | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ | |||
| リバーシブルタイプ | |||
| クロームメッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/15 21:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0380ページ | ||||
