詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614WG-100

品名 : 8本組/ 5/16"-3/4" コンビネーションレンチセット

仕様

メーカー Wera 型番 020241
シリーズ Joker(ジョーカー) 商品名 6003Joker
<セット内容> 8本組 サイズ(mm) 5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”
全長(mm) 115~230 材質 クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
15°タイプ
12ポイント
スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。
追加説明
カタログ価格

27,100 (税抜)/ 29,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/20 05:40現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0397ページ
バリエーション一覧
EA614WG-100 8本組/ 5/16"-3/4" コンビネーションレンチセット
EA614WG-150 1/4" コンビネーションレンチ
EA614WG-151 5/16" コンビネーションレンチ
EA614WG-152 3/8" コンビネーションレンチ
EA614WG-153 7/16" コンビネーションレンチ
EA614WG-154 1/2" コンビネーションレンチ
EA614WG-155 9/16" コンビネーションレンチ
EA614WG-156 5/8" コンビネーションレンチ
EA614WG-157 11/16" コンビネーションレンチ
EA614WG-158 3/4" コンビネーションレンチ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top