品番 : EA614WG-150
品名 : 1/4" コンビネーションレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 020220 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | 商品名 | 6003Joker |
| サイズ(インチ) | 1/4” | 全長(mm) | 105 |
| 重量(g) | 35 | 材質 | クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) |
| 15°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。 | |||
| 形状によって色分けされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/10 17:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0397ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA614WG-154です。
