品番 : EA614WG-153
品名 : 7/16" コンビネーションレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 020213 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | 商品名 | 6003Joker |
| サイズ(mm) | 7/16” | 全長(mm) | 135 |
| 重量(g) | 46 | 材質 | クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) |
| 15°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0397ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA614WG-154です。
