品番 : EA615-4
品名 : 6.0x6.5/120x1.5mm 両口スパナ(薄型)
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 6×6.5mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 1.5mm | 全長 | 120mm |
| 重量(g) | 8 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/05/23 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0468ページ | ||||
