詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615-6

品名 : 9.0x 10/125x2.0mm 両口スパナ(薄型)

仕様

材質 クロムバナジウム鋼 サイズ 9×10mm
厚さ 2mm 全長 125mm
重量(g) 21
追加説明
カタログ価格

1,840 (税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/23 07:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0468ページ
バリエーション一覧
EA615-1 3.0x3.5/120x1.5mm 両口スパナ(薄型)
EA615-2 4.0x4.5/120x1.5mm 両口スパナ(薄型)
EA615-3 5.0x5.5/120x1.5mm 両口スパナ(薄型)
EA615-4 6.0x6.5/120x1.5mm 両口スパナ(薄型)
EA615-5 7.0x8.0/125x2.0mm 両口スパナ(薄型)
EA615-6 9.0x 10/125x2.0mm 両口スパナ(薄型)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top