品番 : EA615-5
品名 : 7.0x8.0/125x2.0mm 両口スパナ(薄型)
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 7×8mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 2mm | 全長 | 125mm |
| 重量(g) | 18 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/01/20 16:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0468ページ | ||||
