詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615A

品名 : 6本組/4.5- 8mm 薄口スパナ(ダブルアングル)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
サイズ 4.5・5・5.5・6・7・8mm(6本組) 全長 70~96mm
厚さ 2~3mm
追加説明
カタログ価格

12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 08:46現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0379ページ
バリエーション一覧
EA615A 6本組/4.5- 8mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-1 15本組/3.2-14mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-2A 10本組/4.0-11mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-2B 13本組/5/32"-9/16"薄口スパナ(ダブルアングル)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top