詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615A-2A

品名 : 10本組/4.0-11mm 薄口スパナ(ダブルアングル)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 12/10
材質 クロム合金鋼 厚さ 2~3mm
全長 70~116mm
10本組セット
サイズ 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm
厚みが2~3mmの大変薄いスパナセット。
追加説明
カタログ価格

22,200 (税抜)/ 24,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/20 09:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0379ページ
バリエーション一覧
EA615A 6本組/4.5- 8mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-1 15本組/3.2-14mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-2A 10本組/4.0-11mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
EA615A-2B 13本組/5/32"-9/16"薄口スパナ(ダブルアングル)
メイン画像
画像はEA615Aになります。
  • 画像はEA615Aになります。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top