品番 : EA615A-2B
品名 : 13本組/5/32"-9/16"薄口スパナ(ダブルアングル)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12A/13 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロム合金鋼 | 厚さ | 2~3mm |
| 全長 | 70~131mm | ||
| 13本組セット | |||
| サイズ | 5/32”・3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16” | ||
| 厚みが2~3mmの大変薄いスパナセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,300 円(税抜)/ 35,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/20 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0379ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA615A 6本組/4.5- 8mm 薄口スパナ(ダブルアングル) |
| EA615A-1 15本組/3.2-14mm 薄口スパナ(ダブルアングル) |
| EA615A-2A 10本組/4.0-11mm 薄口スパナ(ダブルアングル) |
| EA615A-2B 13本組/5/32"-9/16"薄口スパナ(ダブルアングル) |
