品番 : EA615AM-7A
品名 : 13x17mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | SL1317 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Revo wave(レボウェイブ) | サイズ | 13×17mm |
| 全長 | 168mm | 厚み | 6.6mm |
| 材質 | 特殊鋼(ニッケルクロムメッキ) | 重量 | 90g |
| やり形 | |||
| 面で指に接するので力が入りやすい形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/05/04 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
代替品
![]() |
|

