品番 : EA615AM-8
品名 : 14x17mm 両口スパナ
カタログ訂正
25/04/09 ●スパナホルダー付ではありません(No.56 1254)
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | SL1417 |
---|---|---|---|
シリーズ | Revo wave(レボウェイブ) | サイズ | 14×17mm |
全長 | 170mm | 厚み | 6.7mm |
材質 | 特殊鋼(ニッケルクロムメッキ) | 重量 | 100g |
やり形 | |||
面で指に接するので力が入りやすい形状 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 01:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0474ページ |
代替品
![]() |
|