品番 : EA615AM-11
品名 : 22x24mm 両口スパナ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | SL2224 |
---|---|---|---|
サイズ | 22×24mm | 全長 | 225mm |
材質 | 特殊鋼 | ||
面で指に接するので力が入りやすい形状 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/09 16:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0485ページ |
代替品
|