品番 : EA615AR-10
品名 : 10x100mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)
仕様
| 材質 | 炭素鋼(C60)/亜鉛メッキ | 対辺(mm) | 10.0 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 2.0 | 全長(mm) | 100 |
| 重量(g) | 15 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 109 (2026/08/20 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0468ページ | ||||
