品番 : EA615AR-30
品名 : 30x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)
仕様
| サイズ | 30.0mm | 頭部外径 | 66mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 260mm | 厚み | 4.0mm |
| 重量 | 251g | 材質 | 炭素鋼(C60)/亜鉛メッキ |
| 薄型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/11/20 18:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0468ページ | ||||
