詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615AR-15

品名 : 15x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

仕様

材質 炭素鋼(C60)/亜鉛メッキ 対辺(mm) 15.0
厚み(mm) 3.0 全長(mm) 145
重量(g) 56
追加説明
カタログ価格

2,440 (税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/08/20 08:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0468ページ
バリエーション一覧
EA615AR-4.5 4.5x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-5 5 x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-5.5 5.5x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-6 6 x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-7 7 x 92mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-8 8 x 92mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-9 9 x100mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-10 10x100mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-11 11x115mm/2.5mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-12 12x115mm/2.5mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-13 13x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-14 14x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-15 15x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-16 16x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-17 17x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-18 18x175mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-19 19x175mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-21 21x195mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-22 22x195mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-24 24x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-26 26x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-27 27x235mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-30 30x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)
EA615AR-32 32x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top