品番 : EA615AT-4.5
品名 : 4.5x4.5/2.0mm 両口スパナ(薄型ダブルアングル)
凹凸のない薄口仕様で狭所での作業に最適です
仕様
材質 | スチール | サイズ(mm) | 4.5 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 2.0 | 全長(mm) | 90 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 194 (2024/05/14 18:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0487ページ |