品番 : EA615AT-5
品名 : 5.0x5.0/2.5mm 両口スパナ(薄型ダブルアングル)
凹凸のない薄口仕様で狭所での作業に最適です
仕様
| 材質 | スチール | サイズ(mm) | 5.0 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 2.5 | 全長(mm) | 90 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 169 (2026/10/06 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0468ページ | ||||
