品番 : EA615AT-7
品名 : 7.0x7.0/3.0mm 両口スパナ(薄型ダブルアングル)
凹凸のない薄口仕様で狭所での作業に最適です
仕様
| 材質 | スチール | サイズ(mm) | 7.0 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 3.0 | 全長(mm) | 90 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 189 (2026/11/20 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0468ページ | ||||
