品番 : EA615BE
品名 : 3本組/3.2-7mm 両口スパナ(ミニ)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | SMCS300 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3.2×4・4×5・5.5×7mm(3本組) | 全長 | 82~100mm |
| 厚み | 3~3.7mm | 材質 | 特殊鋼(スズ・コバルトメッキ) |
| 重量 | 60g | ||
| 丸形 | |||
| ビニールパウチ入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/22 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA615BE 3本組/3.2-7mm 両口スパナ(ミニ) |
| EA615BE-1 3.2x4mm/ 82mm 両口スパナ(ミニ) |
| EA615BE-2 4 x5mm/ 91mm 両口スパナ(ミニ) |
| EA615BE-3 5.5x7mm/100mm 両口スパナ(ミニ) |
ウェブカタログ画像
拡大
