品番 : EA615BE-3
品名 : 5.5x7mm/100mm 両口スパナ(ミニ)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | SMC0507 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 5.5×7mm | 全長 | 100mm |
| 厚み | 3.7mm | 材質 | 特殊鋼(スズ・コバルトメッキ) |
| 重量 | 20g | ||
| 丸形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/19 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA615BE 3本組/3.2-7mm 両口スパナ(ミニ) |
| EA615BE-1 3.2x4mm/ 82mm 両口スパナ(ミニ) |
| EA615BE-2 4 x5mm/ 91mm 両口スパナ(ミニ) |
| EA615BE-3 5.5x7mm/100mm 両口スパナ(ミニ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
