品番 : EA615BE-1
品名 : 3.2x4mm/ 82mm 両口スパナ(ミニ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | SMC0304 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3.2×4mm | 全長 | 82mm |
| 厚み | 3mm | 材質 | 特殊鋼(スズ・コバルトメッキ) |
| 重量 | 10g | ||
| 丸形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/16 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA615BE 3本組/3.2-7mm 両口スパナ(ミニ) |
| EA615BE-1 3.2x4mm/ 82mm 両口スパナ(ミニ) |
| EA615BE-2 4 x5mm/ 91mm 両口スパナ(ミニ) |
| EA615BE-3 5.5x7mm/100mm 両口スパナ(ミニ) |
ウェブカタログ画像
拡大
