品番 : EA615BS-1
品名 : 5.5x7mm 両口スパナ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS420) | サイズ(mm) | 5.5×7 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 92 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2025/12/15 01:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0373ページ 0431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA615BS-10です。
