品番 : EA615BS-9
品名 : 12x13mm 両口スパナ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
材質 | ステンレス(SUS420) | サイズ(mm) | 12×13 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 130 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/14 07:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0373ページ 0431ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は、EA615BS-10です。