品番 : EA615BS-23
品名 : 21x26mm 両口スパナ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
材質 | ステンレス(SUS420) | サイズ(mm) | 21×26 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 205 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 22:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0380ページ 0440ページ |
拡大
※画像は、EA615BS-10です。