詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616CG-2

品名 : 11x13mm/15゚ 両口めがねレンチ

仕様

メーカー TONE 型番 M15-1113
サイズ 11×13mm 寸法 D1:16.5mm、D2:19.0mm、
T1:7.0mm、T2:8.0mm、
L(全長):193mm
重量 60g 材質 工具鋼
15°タイプ
12ポイント
追加説明
カタログ価格

905 (税抜)/ 996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/06 13:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0444ページ
バリエーション一覧
EA616CG-1 10x12mm/15゚ 両口めがねレンチ
EA616CG-2 11x13mm/15゚ 両口めがねレンチ
EA616CG-3 12x14mm/15゚ 両口めがねレンチ
EA616CG-4 14x17mm/15゚ 両口めがねレンチ
EA616CG-5 19x21mm/15゚ 両口めがねレンチ
EA616CG-6 22x24mm/15゚ 両口めがねレンチ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top